商品レビューを投稿する内容量1個ガスの種類都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)出力4~20mA+イベント出力2仕様●瞬時流量表示精度:計測範囲において:±1%FS±1デジット:流量が25%FS未満/±4%RD±1デジット:流量が25%FS以上(周囲温度10~40℃の場合)、±1.5%FS±1デジット:流量が25%FS未満/±6%RD±1デジット:流量が25%FS以上(周囲温度-10~60℃の場合)●瞬時流量出力:4~20mA出力注文コード07614294品番CMG501G0801100D0
参考基準価格(税別)¥552,000販売価格(税込)¥494,780販売価格(税別)
この商品はガスの種類・出力・仕様など495種類から選べます他の種類を見る