No.2001-12 ミクロンマスキングテープ アイズプロジェクト(AIZU) 07614560

ミクロンマスキングテープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(6個)
幅(mm)
0.7
注文コード
07614560
品番
No.2001-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

アイズプロジェクト製「ミクロンマスキングテープ」は、プラモデルやフィギュア、鉄道模型などの細部塗装に特化したホビー専用の極細マスキングテープです。
一般的なマスキングテープを自分で細くカットする手間が一切なく、最初から均一な極細幅で切り出されているため、よれのない美しくシャープな直線・曲線を生み出すことができます。ホビー用ですが、産業用途としてもご使用いただいています。
1セット(6個入り)です。

幅(mm)
0.7
長さ(m)
8
材質
平面紙
色
黄
厚さ(μm)
(基材+糊)80
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
5
引張強度(N/cm2)
27
粘着力(N/cm2)
1.06
材質(中芯)
ポリプロピレン樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする