Panasonic(パナソニック)
コール押釦(常開形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07614700
品番
WQ4501
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スイッチボックスに適合(取付寸法83.5)、パネル壁取付:WN3990フルカラーパネルハサミ金属(3~10mm壁用)等
用途
屋内(浴室は除く)
色
オフホワイト
定格電圧(V)
30
接点構成
片切(常開型)
定格電流(A)
3
結線方式
押締端子式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません