冷蔵庫用棚 Chiiil ミニバー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可17日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07624046
品番
MINIBAR B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

2段の棚は飲み物を飲むためのコップやスナックなどを置くのに便利です。

トラスコ品番
730-0598
高さ(mm)
267
奥行(mm)
370
間口(mm)
559

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする