DI-A242SDB ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用 I ・O DATA(アイオーデータ) 07628280

DI-A242SDB ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用 I ・O DATA(アイオーデータ) 07628280
DI-A242SDB ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用 I ・O DATA(アイオーデータ) 07628280
DI-A242SDB ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用 I ・O DATA(アイオーデータ) 07628280
DI-A242SDB ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用 I ・O DATA(アイオーデータ) 07628280
DI-A242SDB ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用 I ・O DATA(アイオーデータ) 07628280
DI-A242SDB ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用 I ・O DATA(アイオーデータ) 07628280
DI-A242SDB ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用 I ・O DATA(アイオーデータ) 07628280
DI-A242SDB ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用 I ・O DATA(アイオーデータ) 07628280
DI-A242SDB ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用 I ・O DATA(アイオーデータ) 07628280
DI-A242SDB ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用 I ・O DATA(アイオーデータ) 07628280

ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用DI-A242SDB

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07628280
品番
DI-A242SDB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:24W/
なめらかなリフレッシュレート100Hz表示に対応した広視野角なIPS方式パネル採用の液晶ディスプレイです。ディスプレイにメモなどを挟めるペーパースリット機構や、長時間でも目への負担を抑える省エネの画面モードの搭載など、使い勝手を高める工夫を多数搭載しました。
一般的なリフレッシュレート60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDF、Wordなどの資料閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、動きが多い映像でもなめらかに楽しめます。
ディスプレイ本体上部全体とスタンドの台座に、メモや卓上カレンダーなどを差し込める「ペーパースリット機構(特許出願中)」を搭載しました。フリーアドレス環境での在席表示や、TODOリストの掲示に活用でき、限られたデスクスペースを有効活用できます。
個装箱には再生紙の段ボールを、緩衝材にはパルプモールドを採用しました。緩衝材は従来の発泡スチロールと比べてプラスチックの使用量を削減でき、廃棄物の発生を抑えるよう配慮しています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする