21.5インチVAパネルを搭載したフルHD(1920×1080)解像度対応の液晶モニターです。3000:1の高コントラスト比により引き締まった黒を表現し、最大輝度300cd/m2で動画や写真を鮮やかに表示します。120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、動きのある映像を滑らかに表示します。
MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。HDR対応で明暗をくっきり表現し、映像やゲームなどを美しく表示します。スタンド部にはスマートフォンなどを設置できる形状(横幅190mm、奥行14mm、深さ9mm)を採用。
機種やケースの形状・サイズによっては使用できない場合があります。HDMI 1.4×1 (120Hz)、DisplayPort 1.2×1 (120Hz)、USB-C×1 (120Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器と接続可能です。USB-C対応PCならケーブル1本で映像出力とノートPCへの最大65W給電が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、別売りのモニターアームなどに使用可能です。2W×2ステレオスピーカー搭載、2年間のメーカー保証付きです。