JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350

JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350
JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350
JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350
JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350
JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350
JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350
JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350
JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350
JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350
JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350
JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350
JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350
JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350
JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350
JN-IPS75U 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 07628350

液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JN-IPS75U

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07628350
品番
JN-IPS75U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

75インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し、大会議室、デジタルサイネージ、映画鑑賞など幅広い用途に対応します。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、色やコントラストが変化しにくく、動画や写真を鮮やかに表示します。最大輝度400cd/m2、HDR400相当の性能に対応し、HDRで明暗をくっきり表現。HDCP2.2対応で4K配信動画も楽しめます。HDMI 2.0×2 (60Hz)とDisplayPort 1.2×2 (60Hz)を搭載し、PCやブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機などと接続可能です。
USB-A端子非搭載のため、メディアプレーヤー(USBメモリ再生)機能には対応していません。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカー(ちらつき)軽減、ブルーライト軽減モードも搭載します。400×300mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドに取り付け可能です。2W×2スピーカー内蔵。リモコンを同梱し、メニュー操作、音量調整、入力切替が可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする