高耐荷重 OAラック プリンター台 キャスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可お客様組立品5日以内出荷とは
この商品は耐荷重・総耐荷重・色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
耐荷重(kg/段)
約20
総耐荷重(kg)
約60
色
ホワイト
注文コード
07629120
品番
MPR-3(WH/MWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

シンプルデザインで頑丈なOAラック。
【耐荷重】
◇2段:棚板1枚あたり約20kg、総耐荷重約40kg
◇3段:棚板1枚あたり約20kg、総耐荷重約60kg
◇4段:棚板1枚あたり約20kg、総耐荷重約80kg

用途
プリンター台、書類収納、備品整理などに。丈夫 頑丈 キャスター付き シェルフ ラック ワイヤーラック ワークスペース 事務所
質量(kg)
14.5
色
ホワイト
段数
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×51.5×70
材質
フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、キャスター:ポリプロピレン
耐荷重(kg/段)
約20
総耐荷重(kg)
約60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする