- 用途
- ベッドフレーム 引き出し付き 収納ベッド 床面 高さ3段階 ギシギシいわない 頑丈 すのこベッド
- 色
- (ベッドフレーム)ホワイト木目柄、(マットレス)ダークグレー
- サイズ
- セミシングルショート
- 耐荷重(kg)
- 200、15
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 【ベッド】80×193×27【引出し】43.5×61×23.5【マットレス】80×180×10、折りたたみ時:65×80×30
- 材質
- 本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、床面:積層材(無塗装)、脚部:天然木(ラッカー塗装)、引き出し側板・補強桟:天然木(パイン材)、引き出し用キャスター:ポリプロピレン、マットレス側地:ポリエステル、マットレス中材:ウレタンフォーム
- 組立時間
- 約60分以上