YAMAZEN(山善)
研修デスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
代引不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07629147
品番
RSTD-6045(WNM/MWH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
研修用にちょうどいいコンパクトなデスク。天板下には資料などを収納できる便利な収納スペース付き。
幕板付き。鞄などを吊り下げられるフック付き(左右どちらでも取り付け可能)。
用途
研修や勉強会などに。デスク 机 会議テーブル テーブル 学習机 PCデスク 研修デスク コンパクト
材質
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
8
色
ウッドナチュラル
耐荷重(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.5×45.5×70