研修デスク

研修デスク - YAMAZEN(山善)

研修用にちょうどいいコンパクトなデスク。天板下には資料などを収納できる便利な収納スペース付き。
幕板付き。鞄などを吊り下げられるフック付き(左右どちらでも取り付け可能)。

用途
研修や勉強会などに。デスク 机 会議テーブル テーブル 学習机 PCデスク 研修デスク コンパクト
材質
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
8
色
ウッドナチュラル
耐荷重(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.5×45.5×70
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07629147RSTD-6045(WNM/MWH)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする