ベッド マットレス付き 収納付き 深型 2口コンセント 宮付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品はサイズ・色など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
セミダブル
色
(ベッドフレーム)ブラウン木目柄、(マットレス)グレージュ
注文コード
07629391
品番
SDBF12195(DBR)+SDBD-S(DBR)+SOM3-SD(GG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

かための高反発10cmマットレス付き 引出し収納&宮棚付きベッドフレーム。
【ベッド特徴】
棚には2口コンセントが付いていて、枕元でスマホの充電が可能。棚は手前がこぼれ止めになっているので、壁に立てかければスタンドとしても活躍。
コンセントは棚のほぼ中央に配置。ホコリガードのフタ付きコンセント。床面の高さは3段階で変更可能。
<床面高さ33.5cm時>ベッド下には衣装ケースも置いて収納スペースとしても活躍
<床面高さ20cm時>ロボット掃除機も入ってベッド下の掃除もしやすい、ローベッド
<床面高さ9.5cm時>ほぼ床寝スタイルのフロアベッド
床面は厚み15mmのある積層材すのこを、補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計。フレームやヘッドボードには、湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材を使用。脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属。
【ベッド仕様】
◇棚内寸:奥行9.5cm (中央に11×2cmのコンセントあり)
◇こぼれ止め立ち上がり:2cm
◇コンセント:2口(合計1500Wまで)、コード長さ1.7m
◇すのこ隙間:約6.5cm(中央8.5)cm、7枚×2組で合計14枚すのこ
◇静止耐荷重:200kg
◇床面高さ:33.5/20/9.5cm
◇床からフットボード高さ::36.5
◇床からヘッドボード高さ:79、宮棚までの高さ:77cm
◇床面からヘッドボードまでの高さ:45.5/59/69.5cm
◇床面サイズ:(シングル/セミダブル/ダブル)幅97 長さ195cm、(セミシングルショート)幅80 長さ180cm
◇ベッド下:(シングル/セミダブル/ダブル)高さ24/10.5/0cm、幅95cm、(セミシングルショート)24/10.5/0cm、幅87.5cm
【引出し特徴】
ベッド下を活用する、キャスター付き収納ボックス。ベッドの幅を活用する、幅狭・奥深タイプ。裏面には補強桟も入ったしっかり構造。
奥深を活かせるよう、着脱式の仕切り付き。仕切りを外せば大きなモノも収納可能。前板下側に隙間があって取っ手になっているので、前板の見た目すっきり。
ホコリを防ぐ、スライド式のフタ付き(取っ手用の穴はあり)。フタにはストッパーも付いて、抜け落ち防止。
前後方向に動くキャスター付きで出し入れサポート(ベッド下に入り込まないように、別売りのベッド側にはストッパーも配備)。
【引出し仕様】
◇容量目安:(シングル/セミダブル/ダブル)1杯あたり約40リットル、(セミシングルショート1杯あたり約37.5リットル
◇耐荷重:15kg
◇引き出し内寸:幅43(SSSは39.5) 奥行57 深さ15cm
◇間口奥行:46.5cm
◇仕切り:高さ14cm、13.5cm間隔で3カ所配置可能
◇取っ手径:3.5cm
◇キャスター:1ケースにつき4個 (ストッパーなし・直線可動)
【マットレス特徴】
圧縮梱包で玄関先まで小さくお届けできるマットレス。ボリュームのある厚み10cmのウレタンマットレス。3つ折り式で、コンパクトに収納可能。
縦向きに自立もできる厚みなので、干すときもラクラク。JIS基準に準拠する試験を合格した安心仕様。
寝返りをサポートする、高反発フォームを使用(反発弾性43)。底付きしにくい密度(28D)で、連続8万回の圧縮試験を経ても復元率は98%。
側地はいざというときに洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、内袋はなし)。三面ファスナーで出し入れ可能。床にキズが入らないように、ファスナーの持ち手はカバーで保護。
【マットレス仕様】
◇かたさ200N(ニュートン):【参考】スタッフ所感は、体重40kgの人で沈まずかために感じ、体重80kgの人で沈み込むものの底付きはしない感じです。

用途
ベッドフレーム 引き出し付き 収納ベッド 床面 高さ3段階 ギシギシいわない 頑丈 すのこベッド
色
(ベッドフレーム)ブラウン木目柄、(マットレス)グレージュ
サイズ
セミダブル
耐荷重(kg)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ベッド】120×208×79【引出し】47×61×23.5【マットレス】120×195×10、折りたたみ時:65×120×30
材質
本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、床面:積層材(無塗装)、脚部:天然木(ラッカー塗装)、引き出し側板・補強桟:天然木(パイン材)、引き出し用キャスター:ポリプロピレン、マットレス側地:ポリエステル、マットレス中材:ウレタンフォーム
組立時間
約60分以上
注意
※合計4梱包、重たい荷姿で玄関先までのお届けとなります。搬入、組み立て、設置はお二人以上での作業がおすすめです。
※プラスドライバーとマイナスドライバーをご用意ください。(六角レンチは付属あり)。
※ヘッドボードは必ず壁付けして設置してください。
※本製品は最大荷重試験の7000N(約700Kg)をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品はシングルベッド利用時は耐荷重200kgに設定しております。耐荷重は保証値ではございません。
※マットレスは開封後約2-3日で復元しますが、環境により時間が前後します。開梱にはハサミが必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする