ワークチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
07629418
品番
BCM-A46(NV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

背部がメッシュ生地で通気性抜群。座部は厚みの有るウレタンでやわらかい。

用途
オフィスや事務所のワークチェアに。
仕様
肘あり
材質
ポリエステル、スチール、合板、ウレタンフォーム、ポリアミド
色
ネイビー
タイプ
肘あり
寸法(cm)
肘可動9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65.5×67.5~83×97~104.5
座面高(cm)
最小41.5、最大49
座面厚さ(cm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする