曜日別特売
P-HANGER ガス管サイズパイプハンガー トーステ 07635279

※サンプル画像

P-HANGER ガス管サイズパイプハンガー トーステ 07635279
P-HANGER ガス管サイズパイプハンガー トーステ 07635279

ガス管サイズパイプハンガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径40Aねじの種類W3/8注文コード07635279品番P-HANGER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質SUS304形状パイプハンガー呼び径40Aねじの種類W3/8寸法B(mm)49.5寸法D2(Φmm)22寸法A(Φmm)49.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする