※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーステ
ガス管サイズパイプハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
50A
ねじの種類
W3/8
注文コード
07635288
品番
P-HANGER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ねじの種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
呼び径
50A
ねじの種類
W3/8
寸法B(mm)
55.5
寸法D2(Φmm)
22
寸法A(Φmm)
60.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材