曜日別特売
P-HANGER ガス管サイズパイプハンガー トーステ 07635297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-HANGER ガス管サイズパイプハンガー トーステ 07635297
P-HANGER ガス管サイズパイプハンガー トーステ 07635297

ガス管サイズパイプハンガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径20ねじの種類M10注文コード07635297品番P-HANGER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質SUS304形状パイプハンガー呼び径20ねじの種類M10寸法B(mm)39寸法D3(Φmm)22寸法A(Φmm)27.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする