曜日別特売
P-HANGER ガス管サイズパイプハンガー トーステ 07635340

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-HANGER ガス管サイズパイプハンガー トーステ 07635340
P-HANGER ガス管サイズパイプハンガー トーステ 07635340

ガス管サイズパイプハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径50Aねじの種類M10注文コード07635340品番P-HANGER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質SUS304形状パイプハンガー呼び径50Aねじの種類M10寸法B(mm)55.5寸法D3(Φmm)22寸法A(Φmm)60.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする