YTC-TNBOM(CN) 収納ボックス 4個組 YAMAZEN(山善) 07635437

YTC-TNBOM(CN) 収納ボックス 4個組 YAMAZEN(山善) 07635437
YTC-TNBOM(CN) 収納ボックス 4個組 YAMAZEN(山善) 07635437
YTC-TNBOM(CN) 収納ボックス 4個組 YAMAZEN(山善) 07635437
YTC-TNBOM(CN) 収納ボックス 4個組 YAMAZEN(山善) 07635437
YTC-TNBOM(CN) 収納ボックス 4個組 YAMAZEN(山善) 07635437

収納ボックス 4個組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード07635437品番YTC-TNBOM(CN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

優しい雰囲気でインテリアに馴染む、コットン素材の収納ボックス4個セット
3つのサイズに、オープンタイプ、フタ付きタイプの合計6種類
靴下やハンカチなど、よく使うモノに最適な深さ半分の浅型サイズ
ワイヤーが入って、柔らかながら間口はしっかり
汚れを拭ける、中面コーティング
出し入れにラクな取っ手付き(三面)
使わない時はたたんでコンパクトに収納可能
家具や床へも優しいコットン素材
軽いので高いところに置いても出し入れ安心

用途衣類や小物の整理に。収納ボックス ソフトボックス インナーボックス インナーケース 収納 整理 綿 コットン材質本体:綿、フレーム:スチールワイヤー質量(kg)0.185ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×25×12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする