azbil(旧:山武)
スマート・インジケータ SIA1LRI~
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07651997
品番
SIA1LRI51WD
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
●追加処理:検査成績書付き●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:±50℃
電源(V)
AC100/110(50-60Hz)
入力種類
DC0~1V
消費電力
3VA
材質(ケース)
ABS樹脂
入力インピーダンス(Ω)
1000000
使用周囲温度(℃)
0~50
材質(カバー)
アクリル樹脂
指示精度
±1%FS±1digit
取付け方法
屋内パネル埋め込み
標準色
スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)
使用周囲湿度(%RH)
80以下(40℃)
停電補償
停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
関連資料:
寸法、仕様情報(0.92MB)