UPL-LSC ライト(PL) 花岡車輌 07655602

 

UPL-LSC ライト(PL) 花岡車輌 07655602
UPL-LSC ライト(PL) 花岡車輌 07655602
UPL-LSC ライト(PL) 花岡車輌 07655602
UPL-LSC ライト(PL) 花岡車輌 07655602

ライト(PL)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード07655602品番UPL-LSC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。
再生材を使用。
分別後、再生しやすい材料を使用。
廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。
部品の交換が簡単にできる。

モノタロウではこんなお得な商品も!
荷台寸法(mm)720×465床面高さ(mm)162質量(kg)10種別折畳み片袖車輪径(Φmm)100材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)465最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)902キャスター金具スチール特性軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)荷台寸法(奥行)(mm)720材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300

商品説明動画

製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする