曜日別特売
SIB1CGA23XGA53X スマート・インジケータ SIBCGA~ azbil(旧:山武) 07659347

SIB1CGA23XGA53X スマート・インジケータ SIBCGA~ azbil(旧:山武) 07659347
SIB1CGA23XGA53X スマート・インジケータ SIBCGA~ azbil(旧:山武) 07659347

スマート・インジケータ SIBCGA~

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1個仕様●追加処理:なし●指示点数:2●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~2000m3/h[N]●No.2表示(右側)表示色:緑色●No.2表示(右側)レンジ:0~5000m3/h[N]注文コード07659347品番SIB1CGA23XGA53X
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
使用周囲温度(℃)0~50使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC4~20mA入力インピーダンス(Ω)10消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)AC100/110(50-60Hz)指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)仕様●追加処理:なし●指示点数:2●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~2000m3/h[N]●No.2表示(右側)表示色:緑色●No.2表示(右側)レンジ:0~5000m3/h[N]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする