超軽量・コンパクトなのに、パソコンも使用できるほどの良質な電気供給を実現したインバータ防音型ポータブル発電機です。
電気の生成にインバーター方式を採用し、家庭用電源と同レベルの良質な電気の供給を可能にしましたので、パソコンや精密機械などの電源にも安心してご使用いただけます。
ヤマハ独自の二重巻きコイル、エコノミーコントロールなどの採用により、電気の安定した供給や、11.9時間(エコノミーコントロールON・1/4負荷時)のロングラン運転が可能な低燃費を実現しました。
48.5dBA(エコノミーコントロールON・1/4負荷時)のサイレント設計で、どこでも安心してご使用いただけます。
片手で軽々持ち運びができる12.7kgの超軽量ボディは、やわらかなラインが特長のニューデザイン、コンパクト設計です。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させることにより、大幅な軽量化・コンパクト化を実現しています。