TSK
ミニスタンドルーペ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07661302
品番
MIN-106
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
見たい物に乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。
新聞や辞書など細かい文字をじっくり読みたい場合に便利です。
用途
対象物の拡大。
材質
レンズ;アクリルレンズ
倍率
約3倍
本体質量(g)
約16
レンズサイズ(mm)
約30×23
本体サイズ(mm)
約45×35×28