曜日別特売
EJ-100R-S ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付 東正車輛 07661744

ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)50
取付高(mm)122
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード07661744品番EJ-100R-S
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

軽荷重Eシリーズ

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)122材質(車輪)ゴム材質スチール軸径(Φmm)8形状自在荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)25表面処理ユニクロームメッキ仕上取付穴径d(mm)8.8偏心E(mm)30キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする