※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
キーシートカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅l(mm)
0.6
0.6
0.6
0.5
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
3
4
5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.5
4.5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
刃径D(Φmm)
6
10
12
13
14
15
45
6
8
全200種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07662103
品番
KC 6X0.6XS
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
6
シャンク径d(Φmm)
6
刃幅l(mm)
0.6
全長L(mm)
50
首径d1(Φmm)
3
首長l1(mm)
6
材質
HSS
刃数
8
外径公差(mm)
+0.18~+0.3
刃幅公差(mm)
-0.014~-0.028