制御盤や生産設備に最適な産業用LED照明。
低電力でも抜群の明るさで、保護構造IP65により水が噴霧する場所でも使用できます。
制御盤まわりや生産設備の庫内を、広範囲で明るく照射します。
保護構造IP65のため、水が噴霧する場所や屋内での使用に最適です。使用周囲温度は-40℃~+60℃(90%RH以下、結露なきこと)に対応します。
発光部長さは300mm・600mm・900mmの3種類。いずれも定格電圧DC24V(極性あり)のケーブル接続で、取付方向は正方向・横方向・逆方向の全方向に対応します 。
ケーブル先端部を除きます。保護等級IP65の環境条件は正方向です。