LEDワークライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07662142
品番
CWA9-02JSN-C
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

制御盤や生産設備に最適な産業用LED照明。
低電力でも抜群の明るさで、保護構造IP65により水が噴霧する場所でも使用できます。
制御盤まわりや生産設備の庫内を、広範囲で明るく照射します。
保護構造IP65のため、水が噴霧する場所や屋内での使用に最適です。使用周囲温度は-40℃~+60℃(90%RH以下、結露なきこと)に対応します。
発光部長さは300mm・600mm・900mmの3種類。いずれも定格電圧DC24V(極性あり)のケーブル接続で、取付方向は正方向・横方向・逆方向の全方向に対応します 。
ケーブル先端部を除きます。保護等級IP65の環境条件は正方向です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする