曜日別特売
KC 8X2.3XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07662654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC 8X2.3XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07662654
KC 8X2.3XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07662654

キーシートカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅l(mm)2.3
2.3
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.5
4
4.5
5
6
5.5
6.5
7
7.5
8
刃径D(Φmm)8
内容量1個注文コード07662654品番KC 8X2.3XS
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
刃径D(Φmm)8シャンク径d(Φmm)8刃幅l(mm)2.3全長L(mm)50首径d1(Φmm)3.5首長l1(mm)6材質HSS刃数8外径公差(mm)+0.18~+0.3刃幅公差(mm)-0.014~-0.028
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする