VD-200 ペン型 交流電圧用 非接触検電器 SELECTED BY MARINTEC 07666037

ペン型 交流電圧用 非接触検電器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07666037
品番
VD-200
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

触れずに確認、電圧を見逃さない!
非接触検知&感度切替で、配線・電気設備の点検をサポート
AC12~1000V/48~1000V 感度切替式
・電線や端子に直接触れることなく、絶縁被覆の上から交流電圧を検知可能
・配線や電気設備の点検・確認作業に便利
・用途に合わせて「高感度」「低感度」の2段階に切り替え可能
・LEDとブザー音で電圧をお知らせ
・目視と音の両方で確認できるため、作業中でも検知状態を把握しやすい
・活線・中性線の識別をサポート
・暗所に便利なLEDライト搭載!配電盤など、照明の届きにくい場所での作業にも便利
・約60gの軽量・コンパクトなペン型!ポケットに収納して持ち運び可能
・CAT III 1000V/CAT IV 600V対応

電圧
【電圧表示】高電圧表示:赤色LED+高速ブザー,低電圧表示:黄色LED+低速ブザー
質量(g)
約60
電圧(V)
【AC電圧範囲】高感度モード:AC12~1000V,低感度モード:AC48~1000V
電源
単4乾電池×2本
測定対象
AC(交流)電圧
ライト種類
ポインティングライト(赤)
安全規格
CAT III 1000V/CAT IV 600V・CE
検電
非接触式(NCV)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする