曜日別特売
CR1QSO CR-1 クイッククロス・手指専用油落とし CR-1 07672546

CR1QSO CR-1 クイッククロス・手指専用油落とし CR-1 07672546
CR1QSO CR-1 クイッククロス・手指専用油落とし CR-1 07672546

CR-1 クイッククロス・手指専用油落とし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード07672546品番CR1QSO
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

山城(yamashiro) R-1
「いつだって最高の輝きでありたい」そんな当たり前の願いのもとに開発された、バイク専用ガラスコーティングCR-1。
純度100%高強度のガラス被膜が、あなたの大切な愛車を汚れから守り続けます。
CR-1 UICK LOTH イッククロス
出かける間際やツーリング先で汚れが気になる事って結構ありますよね?そんな時サッと一拭きパッとキレイ!
バイク専用"CR-1クイッククロス"で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。
CR-1 イッククロス・手指専用油落とし
しっかり拭ける厚手タイプのシート。
整備や作業等で手指に付着したガンコな油汚れも、しっかり拭き取れます。
-------------------------------------
商品名:CR-1 イッククロス・手指専用油落とし
入数:10枚入り
サイズ:300×200mm

用途
ブランド:CR-1
品番:CR1QSO
入数:8枚入り
サイズ:300×200mm
寸法(mm)300×200危険物の類別非危険物入数8枚入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする