曜日別特売
ID113OR/XS IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 IDEAL 07673368

ID113OR/XS IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 IDEAL 07673368
ID113OR/XS IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 IDEAL 07673368
ID113OR/XS IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 IDEAL 07673368
ID113OR/XS IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 IDEAL 07673368
ID113OR/XS IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 IDEAL 07673368
ID113OR/XS IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 IDEAL 07673368
ID113OR/XS IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 IDEAL 07673368
ID113OR/XS IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 IDEAL 07673368

IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXS
オレンジ
内容量1双注文コード07673368品番ID113OR/XS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-113 TOUGH 【タフ】
デザインと安全性にこだわったスポーティモデル
中綿はデュポン社製の高性能素材"コンフォマックス"、インナーには肌触りのよいベンベルグ社製"ベンベルグレーヨン"を採用し、温かく着け心地のよいウィンターグローブに仕上げました。
甲側のカーボンナックルプロテクターは、指の動きを妨げないフロート構造。掌側にもカーボンプロテクターを採用し、安全性を高めています。
さらに、裏地がずれにくいideal独自の"SKIN FIT縫製"により、ダイレクトな操作感とスムーズな着脱を可能にしています。
製品詳細
・掌側にも強度に優れたカーボンプロテクターを使用。
・中綿はデュポン社の"コンフォマックス"を採用。
・裏地には長い毛足で温かく、調湿機能を備えた"ベンベルグレーヨン"を使用。
・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
※ベンベルグレーヨン:ドイツ・ベンベルグ社の特許製法によって開発したレーヨン生地。絹に似た独特な肌触りや光沢が特徴です。
-------------------------------------
商品番号:ID-113
商品名:TOUGH 【タフ】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:BLACK,RED,BLUE,ORANGE

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
オレンジサイズXS対応シーズン秋冬モデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする