曜日別特売
S66ML-S クロスミッション SHIMANO(シマノ) 07680429

S66ML-S クロスミッション SHIMANO(シマノ) 07680429
S66ML-S クロスミッション SHIMANO(シマノ) 07680429
S66ML-S クロスミッション SHIMANO(シマノ) 07680429

クロスミッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本自重(g)97注文コード07680429品番S66ML-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

新提案!オフショアを気軽に楽しむマルチコンセプトロッド。
もっと気軽に、オールラウンドかつスマートに釣りを楽しむことをコンセプトとしたオフショアゲームのマルチロッド、それがクロスミッションです。汎用性を重視したアクションは鯛ラバ、ライトジギング、ティップエギングをはじめ、メタルスッテやインチクなどライトスタイルの幅広い釣りに応用が利き、多種多様なターゲットの攻略に活躍します。新設計のブランクスはオールラウンド性能を重視し、等速巻きからジャーク、シェイク、フッキングなどの各動作を快適に行うための高バランスを追求。ティップにはしなやかで高強度なカーボンソリッドタフテックαを搭載し、繊細な操作性と喰い込みの良さも確保。 また、ベイトモデルに採用されたXシート※は、シート形状を交換できるシマノ独自の機構。 別売の夢屋Xシートと交換することで、スタイルや目的に応じたベストマッチングが可能です。
※標準仕様は汎用性を重視したトリガーを装着しています。
※ベイトのみ対象

質量(g)ジグ:MAX 80(鯛ラバMAX 80)全長(m)1.98自重(g)97継数(本)2仕舞(cm)102.9
注意
※ロッド(釣り竿)使用上の注意

※1.
※使用前の確認
※ - 使用前にロッドの各部(グリップ、リールシート、ガイド、ティップなど)に損傷や不具合がないか確認してください。
※損傷がある場合は使用を中止し、修理または交換を行ってください。
※2.
※適切な使い方
※ - ロッドの使用方法については、製品に付属の取扱説明書をよく読んで理解してください。
※ロッドの性能や耐久性を最大限に引き出すためには、説明書に従うことが重要です。
※ - 過度な力を加えたり、無理な角度で使用することは避けてください。
※特に竿のティップやガイド部分は繊細なので注意が必要です。
※3.
※釣り場での注意
※ - 他の釣り人との距離を保ち、安全な釣りを心がけてください。
※周囲に障害物がないか確認し、竿を振る際には周囲に注意してください。
※ - 釣り中にロッドを不意に落としたり、激しく扱うことは避けてください。
※特に石や岩の上に落とさないようにしましょう。
※4.
※保管方法
※ - 使用後はロッドを乾燥させ、汚れや水分を取り除いてから保管してください。
※湿気の多い場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
※ - ロッドを保管する際は、専用のケースやカバーを使用して保護することをお勧めします。
※5.
※メンテナンス
※ - 定期的にロッドの状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※特にガイドやリールシートに異常がないか確認しましょう。
※ - ロッドの洗浄には中性洗剤を使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。
※洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※6.
※安全上の注意
※ - ロッドを使用する際は、適切な服装と釣り用具を着用し、周囲の安全を確保してください。
※ - 天候の変化や自然災害に注意し、危険を感じた場合は直ちに使用を中止してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする