曜日別特売
V-301G-10WK インパルスシーラー 手動・卓上型・脱気・ガス充填シーラー V-301G 富士インパルス 07688856

インパルスシーラー 手動・卓上型・脱気・ガス充填シーラー V-301G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
シール幅(mm)10
内容量1個注文コード07688856品番V-301G-10WK
参考基準価格(税別)¥498,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
¥489,800

・簡単な操作で脱気とガスと充填ができる、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。脱気&ガス充填シールにより食品の鮮度、美味しさを保持することができます。・お客様に安心、安全に商品をお渡し店頭スペースでも設置できるコンパクトボディ。お客様の面前で素早く脱気&ガス充填パックし、商品のフレッシュさをアピールする、そんな使い方もV-301Gシリーズならではの活用方法です。・鮮度を保持して食材の美味しさを保持脱気&ガス充填シールを行うことにより、食品の酸化やカビの発生を遅れさせ長期の保存が可能です。脱酸素剤の封入と比較して即効性が期待できます。・10mm幅、5mm幅シールでしっかり密封用途に応じてシール幅を10mm、5mm幅に変更することが可能。広めのシール幅はお客様の安心感につながることが期待できます。食品の鮮度・美味しさを保持するシール機、溶着機です。

消費電力(W)
1050
シール幅(mm)
10
質量(kg)
【機械】18
電源(V)
AC100
シール長さ(mm)
300
加熱時間
0.1~2.3秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする