曜日別特売
LEH242 コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAA 07690238

パッケージ

LEH242 コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAA 07690238
LEH242 コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAA 07690238
LEH242 コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAA 07690238

コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプH8/H9/H11/H16
内容量1箱(2個)注文コード07690238品番LEH242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・コストパフォーマンスに優れたモデル
・純正バルブと同形状の超小型バルブ
・車検対応
・ノイズ対応品
・高い防水/防塵性能

用途ヘッド&フォグランプ用タイプH8/H9/H11/H16電圧(V)12消費電力(W)17色温度(K)6000保証期間2年明るさ(Lm)3300
注意
※記載のルーメン値は、バルブ二個(車両1台分)の値です。
※装着には必ずメーカーホームページ記載の車種別適合をご確認ください。
※本製品は、純正バルブと一部形状が異なる為、装着できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07690229
2026-01-25
用途: 夜間走行、改善

今まではハロゲンH4バルブでしたので、かなり明るくなりました。あとは耐久性ですね。2年保証とのことなので、期待してます。

2025-12-25
用途: 夜間時
製造業

古い小型トラックのハロゲンバルブからLEDへ交換、当り前だが劇的に明るくなった。
取付も交換するだけのポン付けで本当に買ってよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする