※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
柄付傘型カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径d(Φmm)
25
10
12
16
25
32
角度(°)
60
60
90
全長L(mm)
90
105
115
64
68
76
82
90
96
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07693183
品番
SPC 40X60゜ XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
刃長l(mm)
26
小径D1(Φmm)
16
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
25
全長L(mm)
90
外径公差(mm)
0~+0.5
刃数
10
角度(°)
60
角度公差
±15°
太径D(Φmm)
40