SPC 45X60° XS 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工) 07693192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC 45X60° XS 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工) 07693192
SPC 45X60° XS 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工) 07693192

柄付傘型カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径d(Φmm)25
角度(°)60
全長L(mm)96
内容量1個注文コード07693192品番SPC 45X60° XS
参考基準価格(税別)¥55,300販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
刃長l(mm)28小径D1(Φmm)18材質HSSシャンク径d(Φmm)25全長L(mm)96外径公差(mm)0~+0.5刃数12角度(°)60角度公差±15°太径D(Φmm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする