SPC 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工) 07693244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工) 07693244
SPC 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工) 07693244

柄付傘型カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径d(Φmm)32
角度(°)60
全長L(mm)150
内容量1個注文コード07693244品番SPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,500
刃長l(mm)45小径D1(Φmm)30材質HSSシャンク径d(Φmm)32全長L(mm)150外径公差(mm)0~+0.5刃数14角度(°)60角度公差±15°太径D(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする