SPC 40X90° XS 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工) 07693314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC 40X90° XS 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工) 07693314
SPC 40X90° XS 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工) 07693314

柄付傘型カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径d(Φmm)25
角度(°)90
全長L(mm)90
内容量1個注文コード07693314品番SPC 40X90° XS
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
刃長l(mm)17小径D1(Φmm)16材質HSSシャンク径d(Φmm)25全長L(mm)90外径公差(mm)0~+0.5刃数10角度(°)90角度公差±15°太径D(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする