※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
柄付傘型カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径d(Φmm)
32
10
12
16
25
32
角度(°)
90
60
90
全長L(mm)
125
105
115
64
68
76
82
90
96
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07693366
品番
SPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,100
刃長l(mm)
27
小径D1(Φmm)
28
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
32
全長L(mm)
125
外径公差(mm)
0~+0.5
刃数
14
角度(°)
90
角度公差
±15°
太径D(Φmm)
70