400SR-UB100 400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 07694863

400SR-UB100 400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 07694863
400SR-UB100 400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 07694863

400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07694863品番400SR-UB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。

材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
複列ボールベアリング入
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)110×78取付ピッチ(mm)80×45取付高(mm)140形状固定車型式400SR固定車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)110×78車輪No.439S-UB100ストッパーなし取付高H(mm)140偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする