曜日別特売
EG-020-TGA#80-1.0 筒型ブラシ 酸化アルミナ砥粒入りナイロン6 高島産業 07696749

代表画像

EG-020-TGA#80-1.0 筒型ブラシ 酸化アルミナ砥粒入りナイロン6 高島産業 07696749
EG-020-TGA#80-1.0 筒型ブラシ 酸化アルミナ砥粒入りナイロン6 高島産業 07696749
EG-020-TGA#80-1.0 筒型ブラシ 酸化アルミナ砥粒入りナイロン6 高島産業 07696749

筒型ブラシ 酸化アルミナ砥粒入りナイロン6

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07696749
品番
EG-020-TGA#80-1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
接着工法なのでケース部分のプレスカシメがなく、毛先の広がりが抑えられています。
化学繊維の中では耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。
様々な状況にマッチするように、砥粒の粗さ、毛材の太さ、ブラシサイズを豊富に取り揃えました。
耐熱性に劣るため、高温化での使用はできません。
ナイロン6:吸水性10.7% 比重1.14 溶融点215℃ 使用限界温度80℃以下
耐引張り強さは高いが剛性は弱い
ナイロンを基材に研磨砥粒を約20~30%含有させて研磨性を向上させた毛材です。
耐摩耗性・屈曲回復性・耐薬品性等の特性はナイロンと同等です。

用途
機械加工部品のバリ取り
パンチング後のエッジ仕上げ
金属・非鉄金属製品の表面処理
木工・家具等のサンディング
塗装の前処理
プリント基板の表面処理
ギヤ・ピニオン等のバリ取り
テスト研磨にも最適です。
注意
※軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。
※軍手等にフィラメント(線材)がからみ、手首ごと機械工具に巻き込まれる危険がありますので、軍手等を用いての使用はおやめください。
※研磨対象部品を手に持って作業すると、作業対象物がブラシの回転力に負けて飛散し、大きな事故につながります。
※研磨対象部品は必ず固定器具に装着のうえ、作業を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする