クボタ(Kubota)
肩掛式エンジン刈払機 KCZ265L-DC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07698087
品番
KCZ265L-DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
環境にやさしく、低燃費。
環境対応エンジン全機種搭載
付属品
刈刃:チップソー10”(255×40P)
仕様
キャプレタ:ロータリーバブル式
ハンドル
ループ
レバーの種類
スロットルレバー(STレバー)
全長×全幅W×全高(mm)
1841×255×259
乾燥質量(kg)
本体4.5
燃料タンク容量(L)
0.68
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
始動方式
EZスタート
振動3軸合成値(m/s
2
)
5.2
排気量(cm
3
)
25.4
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※注文後のキャンセル・返品はできません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません