曜日別特売
MXC-B-68-G-NCOOL ヘルメット スミハット バイザー付 住ベテクノプラスチック 07702296

ヘルメット スミハット バイザー付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07702296品番MXC-B-68-G-NCOOL
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

帽体内のムレを外へ放出するメッシュハンモックを採用しているので被り心地が良いです。
内装を外さず、ワンタッチ着脱 シールドガイドを装備。
遮熱材料をヘルメット内部に練り込むことで、太陽光の赤外線を反射、内部の温度上昇を抑制します。

用途飛来落下物用。墜落時保護用。材質帽体:ABS樹脂・バイザー:PC樹脂質量(g)415タイプ産業用種類溝有無:あり材質(耳紐)MKC耳ヒモ標準色(帽体)Nクールホワイト頭囲(cm)52~62特性墜落時保護用:合格衝撃吸収ライナーあり通気孔あり材質(あごひも)OMバンド標準(ワンタッチ式)使用区分墜落時保護用/飛来落下物用バイザー色グレースモーク
注意
※電気用途での使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする