曜日別特売
DRY400 ドライタッチ半袖ポロ マスダ 07712665

DRY400 ドライタッチ半袖ポロ マスダ 07712665
DRY400 ドライタッチ半袖ポロ マスダ 07712665

ドライタッチ半袖ポロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ5L
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード07712665品番DRY400
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽くてしなやかな着心地サラサラポロシャツ。機能性と価格のバランスを追求。糸の選定までこだわったマスダオリジナルの特選素材使用。
特殊断面糸トップクールを使い、優れた吸水速乾性を発揮。繰り返しの洗濯でも機能性が落ちにくい。

ロイヤルブルーサイズ5L厚さ生地:4.3オンス混率(%)ポリエステル:100袖丈(cm)27着丈(cm)80機能吸汗速乾身幅(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする