曜日別特売
NEO642L 綿100長袖ポケ付きポロ マスダ 07734365

NEO642L 綿100長袖ポケ付きポロ マスダ 07734365
NEO642L 綿100長袖ポケ付きポロ マスダ 07734365
NEO642L 綿100長袖ポケ付きポロ マスダ 07734365

綿100長袖ポケ付きポロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚ブラックサイズXXL注文コード07734365品番NEO642L
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

この厚みはなかなか無い。他の追随を許さない8.2オンススーパーヘビー級長袖綿ポロシャツ。
実用的な胸ポケット付き。ホワイトでもインナーが透けにくい

ブラックサイズXXL厚さ生地:8.2オンス混率(%)綿:100 鹿の子袖丈(cm)63着丈(cm)78身幅(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする