JOY82-ブルー-3L JOY82 らくらくジャージパンツ ブルー 3L マスダ 07735388

JOY82 らくらくジャージパンツ ブルー 3L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード07735388品番JOY82-ブルー-3L
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

らくらくジャージパンツ。JOY41とセットアップで着られる「らくらくジャージパンツ」
フロントピンタックがアクセント。ウェストゴムも締めすぎないし優しい仕様

ブルーサイズ3L厚さ生地:7.8オンス混率(%)ポリエステル:100股下(cm)76ウエスト(cm)94~104総丈(cm)106.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする