マスダ
綿裏起毛トレーナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
120
3L
4L
5L
100
110
120
130
140
150
SS
S
M
L
LL
色
サックス
ホワイト
オフホワイト
ピンク
イエロー
サックス
グリーン
ロイヤルブルー
レッド
ネイビー
ブラック
杢グレー
全154種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07737321
品番
1007
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
着てみてわかる、純国産トレーナー。純国産だからこその安心品質、安定生産。
国産裏起毛の柔らかな肌触り。彩り豊富な全11色展開。ラグラン袖仕様で、肩・腕が動かしやすい
色
サックス
サイズ
120
厚さ
生地:10.1オンス
混率(%)
綿:100
着丈(cm)
45
裄丈(cm)
55.5
身幅(cm)
41.5