azbil(旧:山武)
マスフローメータ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
適合流体
水素、へリウム
精度
流量レンジの1/5~1/1±5%RD、流量レンジの1/100~1/5±1%FS
材質
ステンレスSUS316
注文コード
07746357
品番
CMS1000BTSH210100
参考基準価格(税別)
¥605,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
適合流体・精度・材質
など
341
種類から選べます
他の種類を見る
適合流体
水素、へリウム
仕様
製品バージョン:0
材質
ステンレスSUS316
質量(g)
約1400
品名
マスフローメータ
出力
アナログ出力DC0~5V/1~5V/4~20mA
精度
流量レンジの1/5~1/1±5%RD、流量レンジの1/100~1/5±1%FS
接続
1/2Swagelok
定格電源電圧
DC12~24V
流量レンジ
0~1000L/min(standard)
消費電流(mA)
100以下
使用圧力範囲
-0.07~1MPa
サンプリング周期
100±20ms
付加機能
RS-485通信付、接ガス部に禁油処理
流れ方向
左→右(表示付き)
検査成績書
なし
関連資料:
寸法、仕様情報(1.53MB)