使用例
サンセルフ
ABS製道路鋲 セーフレーン黄色10個セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
07761726
品番
SL-1Y*10
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
幅(mm)
100
色
黄色
高さ(mm)
20
質量(g)
約100
奥行(mm)
100
色(反射部)
白+オレンジ