曜日別特売
- やわらか便座カバー シーズ O型便座カバー オカ 07762417

やわらか便座カバー シーズ O型便座カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
内容量1枚注文コード07762417品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

厚織りタイプでふんわりあたたかい、年中快適にご使用いただける「O型専用便座カバー」です。使い心地はそのまま、従来の5色からグレーが追加されたやわらか便座カバー「シーズ」。ぎっしりと詰まった密度の高い便座カバーなのでとても柔らかく何度洗濯してもソフトさが持続。耐久性のある便座カバーです。とても伸びがいいので装着もラクラク。簡単に装着することができます。だから外すときも力をいれずスムーズに取り外すことができます。

適合O型便座ピンク質量(g)0.8取付方式ホック式混率(%)表糸:アクリル100/芯糸:ナイロン91/ポリウレタン9縦(cm)18厚さ(cm)1横(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする